SK11
SK11の 物品棚/収納用品
SK11の ツールボックス/ツールバッグ
SK11の 帆布製
布製電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25311827
品番
W240xH270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽くて丈夫な帆布製のバケツです。
底板付きです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
240×240×270
色
生成
用途
工具・資材の収納。
材質
帆布
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×270