※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続ねじ1/8制御方式メータアウト注文コード25312710品番JAS-SLEA06-G01
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など68種類から選べます他の種類を見る 流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF)
・40分割(接続ねじ口径:1/8)