ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート HNPJ-GD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25312736
品番
HNPJ130720ANSNGD KCPK30
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Dodeka MAX用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
12.83
コーナーR(mm)
2
厚さS(mm)
7.53
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
22