ミーリングインサート WOEJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25313725 品番WOEJ090512SRHD KC522M
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

KenFeed2X用インサート。鋼、鋳鉄加工用。6コーナー仕様

コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.5 形状六角形 寸法D(mm)8.9 切刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする