ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート WOEJ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25313759
品番
WOEJ090512SRGD KC522M
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
5.4
形状
六角形
寸法D(mm)
8.9
切刃数
6