ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター DODEKA 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25313847
品番
KSHRHF50A04RS15HN09
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ
加工径ΦD(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
67.9
径D(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)
2.2
刃数Z
4
寸法L(mm)
40
寸法D6(Φmm)
38