KSHRHF63A05RS15HN09 高送りカッター DODEKA 15 ケナメタル 25313856

高送りカッター DODEKA 15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
加工径ΦD(mm)63
内容量1個注文コード25313856品番KSHRHF63A05RS15HN09
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。09タイプ

加工径ΦD(mm)63最大加工径D(Φmm)80.9径D(Φmm)22最大切込深さ(mm)2.2刃数Z5寸法L(mm)40寸法D6(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする