曜日別特売
F4AS0600BWM38R050 KCPM15 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル 25315755

超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)6注文コード25315755品番F4AS0600BWM38R050 KCPM15
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)18全長(mm)63シャンク径(Φmm)6最大切込深さ(mm)9材質超硬刃数4表面処理PVDコーティングコーナーR(mm)0.5ネック径D3(Φmm)5.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする