KFP80-30GL-0101 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 25316298 KFP80-30GL-0101 難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー クラーク 25316298

難燃 害獣防鳥ネット 40mm目 グレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25316298 品番 KFP80-30GL-0101
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

難燃ポリエチレンを使用した、害獣防止用の40mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ハト)対策に。 仕様無結 材質難燃ポリエチレン グレー 長さ(m)1 線径(Φmm)1.9 糸本数(本)30撚り 糸の太さ440デシテックス 幅(m)1 目合い(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする