超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)10 注文コード25316419 品番F4BS1000BWL38R100 KCPM15
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はドリル径など29種類から選べます 他の種類を見る

HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)30 全長(mm)76 シャンク径(Φmm)10 最大切込深さ(mm)15 材質超硬 表面処理PVDコーティング コーナーR(mm)1 ネック径D3(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする