本体

HDJA-UTN6B 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25316964 HDJA-UTN6B 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25316964 HDJA-UTN6B 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25316964 HDJA-UTN6B 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25316964 HDJA-UTN6B 【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 25316964

【法人向 5年保証】 USB 3.2 Gen 1 外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25316964 品番 HDJA-UTN6B
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。
メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。
また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。

質量(kg)1.1 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 消費電力(W)8 電源内蔵 対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13 コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず) インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0 動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種 フォーマット形式NTFS 定格電圧 AC V100 (50/60Hz) ファンファン付 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)6 設置条件縦置き/横置き 湿度範囲(%)20〜80(結露無き事) グリーンマーク認定
注意
※Macで使用する場合にはフォーマットが必要になります。※サポートソフトの対応OS詳細は各ソフトウエアのダウンロードページにてご確認ください。※USB3.2Gen1でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバ含む)がUSB3.2Gen1に対応している必要があります。対応していない場合はUSB2.0として動作します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする