曜日別特売
F4AS1600BWX38R300 KCPM15 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル 25317234

超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)16注文コード25317234品番F4AS1600BWX38R300 KCPM15
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック

ドリル径(Φmm)16溝長(mm)48全長(mm)100シャンク径(Φmm)16最大切込深さ(mm)24材質超硬刃数4表面処理PVDコーティングコーナーR(mm)3ネック径D3(Φmm)15.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする