旋削インサート D2FIX-MS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 25319088 品番 D2FIX150503LMS KCU10
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.3 厚さS(mm)5 刃長l(mm)14.1 仕様左勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする