旋削インサート C8FIX-MP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 厚さS(mm)6.6 刃長l(mm)9.3 注文コード25319194 品番C8FIX150603RMP KCU10
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さS・刃長l・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。8コーナー使用

コーナーR(mm)0.3 厚さS(mm)6.6 刃長l(mm)9.3 仕様右勝手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする