ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B255YPC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
22.225
注文コード
25320208
品番
B255A22225YPC KCK10
参考基準価格(税別)
¥114,630
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
165
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
ドリル径(Φmm)
22.225
溝長(mm)
126
全長(mm)
184
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
シャンク長(mm)
56
表面処理
多層PVD(AlCrNベース)コーティング