A4 溝入れインサート A4G-U-GMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) シートサイズ6 注文コード25324663 品番A4G0605M06U08GMN KCP10
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシートサイズなど72種類から選べます 他の種類を見る

A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.8 寸法T(mm)4.9 幅W(mm)6.05 寸法LI(mm)30 シートサイズ6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする