ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート HNPJ-HD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
1.2
注文コード
25324749
品番
HNPJ1307ANSNHD KCPK30
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)
12.83
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
7.31
形状
六角形
切刃数
12
幅D(mm)
22
ワイパー幅BS(mm)
1.88