ミーリングインサート HNPJ-HD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) コーナーR(mm)2 注文コード25324776 品番HNPJ130720ANSNHD KCPK30
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナーR・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様

刃長l(mm)12.83 コーナーR(mm)2 厚さS(mm)7.42 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする