サイドカッター インサート LNEU-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード25324925 品番LNEU1240R03 4 KC725M
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

LN溝カッター用インサート。軽加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)0.3 幅W(mm)9.52 寸法LI(mm)12.7 厚さS(mm)4 切刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする