ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25325144
品番
KTIP260R8SS32M
参考基準価格(税別)
¥107,470
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
25
全長L(mm)
291
加工径ΦD(mm)
24
シャンク長ls(mm)
57
最大加工径D1(Φmm)
24.99
最大加工径L4(Φmm)
200