曜日別特売
B221A04623HP KCPK15 超硬ドリル B221HP ケナメタル 25328443

超硬ドリル B221HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)4.623注文コード25328443品番B221A04623HP KCPK15
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鋼加工用。スル―クーラント無。HPポイント形状のすくい角は高送り量が可能。KCPK15はTiAlN多層コーティング

ドリル径(Φmm)4.623溝長(mm)24全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする