ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFR-ST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25331794
品番
DFR040304ST KD1425
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
Drill Fix DFRインサート 。・非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
寸法L1(mm)
10.5
内接円(mm)
D12.85
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
7.4
厚さS(mm)
3.18