ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFT Type
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25331828
品番
DFT070408ST KD1425
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
DrillFix DFT用 。非鉄材加工向けのPCDロウ付けインサート
刃長l(mm)
7.84
寸法D(mm)
12
内接円(mm)
D14.4
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.75