ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート XNGJ-LD3W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25331898
品番
XNGJ0604ANENLD3W KC725M
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Dodeka(TM) Mini 45°84°用インサート。中仕上げ〜中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)
7.2
コーナーR(mm)
1.6
厚さS(mm)
4.51
形状
六角形
切刃数
3
幅D(mm)
12
ワイパー幅BS(mm)
4.8