ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25333447
品番
KTIP085R1SS10M
参考基準価格(税別)
¥27,470
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
79
加工径ΦD(mm)
11
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D1(Φmm)
11.49
最大加工径L4(Φmm)
17