CBDB0600AXAS KCN05 超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER ケナメタル 25334323

超硬エンドミル CBDB BURR STYLE ROUTER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)63
溝長(mm)18
内容量1個注文コード25334323品番CBDB0600AXAS KCN05
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

CFRP加工用。バリ取りスタイルルーター。15°ネジレ。12枚刃

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)18全長(mm)63シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数12表面処理ダイモンドコーティング切刃長さAp1(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする