ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25334384
品番
CDDC0600A6AH KCN05
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
18
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
表面処理
ダイモンドコーティング
面取幅BCH(mm)
0.25
切刃長さAp1(mm)
18