超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25334409 品番 CDDC1000A6AH KCN05
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)18 全長(mm)83 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理ダイモンドコーティング 面取幅BCH(mm)0.25 切刃長さAp1(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする