超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25334436 品番 CDDC1200A6BH KCN05
参考基準価格(税別)¥101,890 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃

ドリル径(Φmm)12 溝長(mm)36 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 表面処理ダイモンドコーティング 面取幅BCH(mm)0.25 切刃長さAp1(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする