ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター DODEKA MINI 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25340413
品番
KSHRHF040A05RS15HN06
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
加工径ΦD(mm)
40
最大加工径D(Φmm)
53.2
径D(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)
1.6
刃数Z
5
寸法L(mm)
40
寸法D6(Φmm)
38