ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
高送りカッター DODEKA MINI 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25340438
品番
KSHRHF063A06RS15HN06
参考基準価格(税別)
¥84,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
Dodekaシリーズ。高送り用。12コーナー使用。シェルミル。06タイプ
加工径ΦD(mm)
63
最大加工径D(Φmm)
76.1
径D(Φmm)
22
最大切込深さ(mm)
1.6
刃数Z
6
寸法L(mm)
40
寸法D6(Φmm)
50