ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B269HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10.32
注文コード
25343326
品番
B269A10320HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
10.32
溝長(mm)
165
全長(mm)
218
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
シャンク長(mm)
45
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング