ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B269HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
15.5
注文コード
25343527
品番
B269A15500HP KCPK15
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
15.5
溝長(mm)
224
全長(mm)
277
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
多層TiAlN-PVDコーティング