スロアウェイドリル インサート DFC-HP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25349084 品番DFC05T312D32HP KCU25
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状

寸法L1(mm)12 加工径ΦD(mm)3.4 コーナーR(mm)0.8 幅W(mm)9.4 厚さS(mm)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする