ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスドリル関連商品
スロアウェイドリル インサート DFC-HP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
25349093
品番
DFC06T312D36HP KCU25
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
寸法L1(mm)
16
加工径ΦD(mm)
4.4
コーナーR(mm)
0.8
幅W(mm)
12.4
厚さS(mm)
3.75