ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 07
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25349565
品番
12A02R018A12ED07
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。ストレートシャンク。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)
12
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
100
首下長L2(mm)
18
最大切込深さ(mm)
7
刃数Z
2
ランピング角(°)
5.2