ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 1 07
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25349599
品番
12A02R020M08ED07
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
側壁は90°に加工。大きなランピング角。様々なアプリケーションに対応。スクリューオン。インサートタイプ07
加工径ΦD(mm)
12
最大切込深さ(mm)
7
シャンク径D(Φmm)
13
首下長L2(mm)
20
刃数Z
2
ねじサイズ
M8
ランピング角(°)
5.2