ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
セラミックエンドミル EADE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25350649
品番
EADE0380A4AQE KYS40
参考基準価格(税別)
¥26,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。ネック付き。40°ネジレ。4枚刃
シャンク径D(Φmm)
6
全長L(mm)
50
切刃長さ(mm)
3
加工径ΦD(mm)
3.8
コーナーR(mm)
0.5
材質
KYS40
刃数
4
ネック径D3(Φmm)
3.65