ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
セラミックエンドミル EADE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25350789
品番
EADE1200A6ARJ KYS40
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ニッケル系耐熱合金加工用。ソリッドSiAlONセラミックBeyond材種。40°ネジレ。6枚刃
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
70
切刃長さ(mm)
9
加工径ΦD(mm)
12
コーナーR(mm)
1.5
材質
KYS40
刃数
4