曜日別特売
CPMT09T308LF KCP10B ISO インサート CPMT-LF ケナメタル 25353905

ISO インサート CPMT-LFCPMT09T308LF KCP10B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は厚さ・厚さS・内容量など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.97
厚さS(mm)
3.97
注文コード
25353905
品番
CPMT09T308LF KCP10B
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
寸法D(mm)
9.53
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
11
寸法L10(mm)
9.67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする