曜日別特売
DNMG150608RP KCP25B ISO インサート DNMG-RP ケナメタル 25354027

ISO インサート DNMG-RPDNMG150608RP KCP25B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
25354027
品番
DNMG150608RP KCP25B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用

コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
寸法D(mm)
12.7
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
15.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする