ケナメタル
ISO インサート DNMG-RP
DNMG150612RP KCP10B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25354063
品番
DNMG150612RP KCP10B
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
寸法D(mm)
12.7
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
15.5