ケナメタル
ISO インサート SNMG-RP
SNMG120412RP KCK15B
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
注文コード
25354079
品番
SNMG120412RP KCK15B
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
寸法D(mm)
12.7
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
12.7