曜日別特売
VBMT110304LF KCP25B ISO インサート VBMT-LF ケナメタル 25354298

ISO インサート VBMT-LFVBMT110304LF KCP25B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
25354298
品番
VBMT110304LF KCP25B
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用

コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
厚さS(mm)
3.18
寸法D(mm)
6.35
形状
ひし形35°
逃げ角(度)
5
寸法L10(mm)
11.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする