超硬ドリル B551DAL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25354508 品番 B551A11113DAL KN15
参考基準価格(税別)¥21,260 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種

ドリル径(Φmm)11.113 溝長(mm)55 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 シャンク長(mm)45 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする