ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B272HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25357834
品番
B272Z13500HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥115,260
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
306
全長(mm)
365
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
シャンク長(mm)
52
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング