ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート LNG15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25358534
品番
LNGU15T608SRGE KC520M
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
Mill4-15用インサート。G級。中仕上げ〜粗加工用。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
6.96
形状
多角形
幅W(mm)
10
寸法LI(mm)
17
切刃数
4
ワイパー幅BS(mm)
1.8