ケナメタル
ケナメタルの フライスカッター
ケナメタルの ボアタイプ
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
40
全長L(mm)
200
注文コード
25359329
品番
M4D040Z03A32LN15L200
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・全長L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。15タイプ
全長L(mm)
200
加工径ΦD(mm)
40
径D(Φmm)
32
最大切込深さ(mm)
15.5
首下長L2(mm)
50
刃数Z
3