ショルダーミーリングカッター MILL 4 15

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 加工径ΦD(mm)32 全長L(mm)200 注文コード25361456 品番M4D032Z04A32LN15L200
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は加工径ΦD・全長Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。ストレートシャンク。15タイプ

全長L(mm)200 加工径ΦD(mm)32 径D(Φmm)32 最大切込深さ(mm)15.5 首下長L2(mm)50 刃数Z4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする