ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート SNHX-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25361718
品番
SNHX1102T KCPM40
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
90°SN用インサート。中〜重切削加工用。Tランドブレ形状。4コーナー仕様
厚さS(mm)
2.3
形状
正方形
寸法L1(mm)
11
切刃数
4
幅D(mm)
11